マグ・イゾベール
マグ・イゾベールの 両面テープ
マグ・イゾベールの 両面テープ一般用途用
イゾベール・バリオ マルチテープSL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10巻)
注文コード
52914436
品番
VARIOMULTISL
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
イゾベール・バリオ エクストラセーフと木材・プラスチック留め付け用強力粘着テープ。
強力な粘着力とポリエチレン素材により、他部材との接合部の気密性を長期的に確保。
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
25
特性
気密・強力
主な用途
イゾベール・バリオ エクストラセーフと木材・プラスチック留め付け用
用途
気密テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ