TUK60 通気くん マグ・イゾベール 52914488 TUK60 通気くん マグ・イゾベール 52914488 TUK60 通気くん マグ・イゾベール 52914488 TUK60 通気くん マグ・イゾベール 52914488

通気くん

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 52914488 品番 TUK60
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

繊維系断熱材施工時の膨らみによる通気層の潰れを防止。
ダンボール素材なので、透湿・防風層としても機能。
通気層工事の時間を大幅に短縮できます。
脇の折返し部にバネ性があるので、タッカー留め等での固定が必要なく、作業が簡単です。
ダンボール素材のため透湿性があり、湿気の排出を妨げません。
防風層としての機能も併せ持っています。

用途
屋根断熱通気層確保スペーサー
尺モジュール
厚さ5 材質ダンボール(リサイクル素材) 寸法417×910 施工面積約6.2坪 【印字】青 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52914488
2020-10-23
用途:
屋根裏の断熱材取付工事時
中原国際総研 様 (サービス業)

価格に惹かれて購入しました。初めての使いですが、問題なく無事に取付出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする