曜日別特売
KEESHV2AT ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪 Panasonic(パナソニック) 52915328

 

KEESHV2AT ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪 Panasonic(パナソニック) 52915328
KEESHV2AT ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪 Panasonic(パナソニック) 52915328

ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
アイボリーアッシュ柄
内容量1箱(6枚)注文コード52915328品番KEESHV2AT
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。

用途
LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応アイボリーアッシュ柄基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)表面特殊化粧シート工法捨貼工法表面仕上げスタンダードマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※違う柄パターンが同一ケース内に混ざることがあります。球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。
へこみや傷が発生する場合があります。表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする