※サンプル画像(色は商品詳細・色見本でご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
幅木5型 出隅コーナー材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1箱(5個)
幅(mm)
51
色(柄)
ソフトオーク柄
注文コード
52916947
品番
QPE115DKNY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
幅・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)
175×175
幅(mm)
51
厚さ(mm)
9
色(柄)
ソフトオーク柄
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※木下地に酸ビ系接着剤とかくし釘(303mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません