ロケット石鹸
ロケット石鹸の 洗剤
ロケット石鹸の トイレ用洗剤
スーパートイレクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
52918539
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
便器・タイル・水洗タンクの汚れもラクラクきれい。
用途
トイレ用:便器内や便座・床など
成分
界面活性剤(5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤
タイプ
液体
液性
中性
使用の目安
便器内:約4秒押す(約20ml)、床・便器回り:1m
2
あたり約5ml
商品タイプ
業務用