ピーエイド シルク保湿 トイレット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード52918898 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

柔らかさもなめらかさもとっておきのシルクのような肌触りの最高級トイレットロール。

タイプダブル 種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト 長さ(m)35 香り無香 使用場所トイレ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする