ハバネロ米びつ用防虫剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25g) 注文コード52921908 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ハバネロの激辛成分が効果を発揮!調節機能付きで30kgの米びつ容量に対応。無洗米にも使用できます。

用途米保存用防虫剤 成分ハバネロエキス、ゲル化剤 アズワン品番64-1231-79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
コメ保管庫の防虫剤

600sのもみの保管庫に6個入れています。
別商品も併用していますが、虫の発生は防止できている気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする