蜂用防護服ラプターPRO HOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52923756 品番HO-8451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥234,514
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭部プロテクターを小型化、取外しが可能な内側メッシュインナー、フロントファスナーによる着脱の簡素化、利便性を考えた胸ポケット仕様、小物取付のカラビナ仕様、立ち襟の廃止&進化した保冷メッシュライナーを採用しています。
ハチに「刺されない」を最優先に考えた防護服、独自の3重構造生地により針を通さない、空気循環システムを搭載、作業中の暑さとレンズの曇りを劇的に改善します

仕様頭部プロテクター18%小型化、ファン付、風量4段階 ハチ対策に 材質/仕上:本体:ナイロン、PVC他 セット内容:ヘルメット、頭部プロテクター、上衣、ズボン、ファンユニット2個、ファンケーブル、バッテリーセット(充電器付)、保冷メッシュライナー サイズ:フリー(身長165-185cm) コード番号:386-4111 アズワン品番65-3363-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする