蜂用防護服ラプターPRO HOシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52923765 品番HO-8211
参考基準価格(税別)¥183,214 販売価格(税込) ¥196,900
販売価格(税別)
179,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭部プロテクターを小型化、取外しが可能な内側メッシュインナー、フロントファスナーによる着脱の簡素化、利便性を考えた胸ポケット仕様、小物取付のカラビナ仕様、立ち襟の廃止&進化した保冷メッシュライナーを採用しています。
ハチに「刺されない」を最優先に考えた防護服、独自の3重構造生地により針を通さない、顔とポリカレンズの距離を広げ呼吸による曇りをカットします

仕様頭部プロテクター18%小型化 ハチ対策に 材質/仕上:本体:ナイロン、PVC他 セット内容:ヘルメット、頭部プロテクター、上衣、ズボン、保冷メッシュライナー、保冷剤(4個) サイズ:フリー(身長165-185cm) コード番号:386-4113 アズワン品番65-3363-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする