付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個
質量(kg)0.16
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40
定格電流(A)30
接続方式ソルダレス端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
定格感度電流(mA)30
逆接続可
極数・素子数2P0E
適合安全規格電気用品安全法
アズワン品番65-2924-48
フレーム(AF)30(OCなし)
動作時間(s)0.1以内