使いきり手袋 ビニール 極うす手 半透明

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 52924909 品番 -
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。手に程よくフィットする極薄タイプの手袋です。
内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工を施しています。左右両用タイプの手袋です。

サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)17.3 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 半透明 機能手に程よくフィット 粉有無粉無 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする