曜日別特売
- きれいな手 うす手 SHOWA(ショーワグローブ) 52926397

きれいな手 うす手

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズS
内容量1双注文コード52926397品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

薄手タイプなので手にフィットして、指先感覚が活かせます。手袋内面にスリップオン加工を施しているため、ぬぎはめがスムーズです。
パウダーを使用していないタイプなので、さわやかで衛生的です。裾部分が厚いのでつかみやすく、手袋の装着が容易です。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性があります。

サイズS全長(cm)30中指長(cm)7.6手の平幅(cm)8手のひらまわり(cm)19材質塩化ビニールホワイト厚さ(mm)0.3入数(双)1機能耐久性アズワン品番65-0552-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 専らこれ
コンパクトライフサービス業

使い勝手が非常に良いのでこればかりです。
比較的安く中に綿の手袋をはめると着脱が容易です。
とにかく手袋すればどんな汚い所にも手を入れられるので手袋は必須です。
熱湯に弱く冬場はゴワゴワしやすく硬化してしまい寿命は短めですが、ハンドクリームをほとんど付けないのでコスパは悪くないと思っています。

2024-10-03
用途: 洗車等水仕事
その他業種

特に問題なし。
安くて良い。
天然ゴムは洗剤や油でスグ破れる(割れる感じ)ので、洗車には塩ビの方が良い。

対象商品 : 52926415
2023-03-31
用途: 家事
サービス業

汗で脱ぎにくくなるのが嫌で私は更に綿の手袋を中にします。
だからちょっと薄手で内側に細工がない安いものが良いのです。
かといってもっと薄いのは破れやすくて使いずらい。
ビニール素材なので着脱の時もするりとはめられます。
家事を嫌なのって手が汚れるのがおっくうだからなので、手袋してれば結構おっくうではなくなるものです。
手袋してれば手荒れしないので、ハンドクリームが全然消費されないです。

対象商品 : 52926415
2023-06-20
用途: 牛舎で使用

哺育用牛舎で使用します。薄手で使いやすいです。よく使うものなので、ネットで注文でき助かっています。

対象商品 : 52926406
2022-12-19
用途: 台所用
その他業種

このゴム手袋は、破れにくいきがする。
裏起毛で手がかぶれるので、普段から買うのはこのゴム手袋ばっかり。
この控えめな色も好き。

1が参考にしています
対象商品 : 52926397
2021-12-02
用途: 洗い物

手が小さいのでMサイズのものは大きすぎてしまい、こちらを見つけました。
脱ぎはめしやすいですし、消耗品ですのでお安いのもとても良いです。
白いのも清潔感があっていいと思います。

対象商品 : 52926406
2021-12-02
用途: 食器洗う時、水回りの掃除をする時に。
サービス業

サラサラしてて使いやすいゴム手袋です。
薄手だけど破れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする