正面
ハヤシ商事
ハヤシ商事の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ハヤシ商事の トイレットペーパー
ハローキティ香り付W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4ロール)
注文コード
52926844
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
天然パルプ100%の柔らかな肌触り。こだわりの原料で丁寧に抄きあげました。
トイレトレーニングにも。小さなお子様も楽しくトイレトレーニングしていただけます。
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
香り
ハッピーフローラルの香り