ハヤシ商事
ハヤシ商事の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ハヤシ商事の トイレットペーパー
リラックマ トイレロール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4ロール)
注文コード
52926948
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
やわらかい肌ざわりで吸水性にも優れたソフト加工のトイレットペーパー。
可愛いリラックマのプリント入り。
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
色(柄)
リラックマプリント
香り
無香料
使用場所
トイレ