ペンギン 芯なし超ロングパルプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4ロール) 注文コード 52928488 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

長巻き超ロングシリーズがリニューアル。消臭機能付。

タイプダブル 長さ(m)125 香り無香 種別芯なし(太芯) 材質パルプ 幅(mm)107 ホワイト FSC認証認定 FSC認証番号SA-COC-006311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
事務所用

使用後の紙芯をうっかり放置する人が多いので
職場トイレットペーパーは芯なしダブルが絶対条件。
色々試した中で超ロングなのに紙が柔らかめで
とても使い心地が良いので定番にします。

対象商品:
52928488
2025-10-26
用途:
家庭用
サービス業

毎回、ストックがなくなりそうになる頃購入してます。
買い物の手間が省けて、ローラーから取り替えら手間も
少なくて済みます。紙芯が無いのでゴミ減量になります。

対象商品:
52928488
2024-06-21
用途:
事務所用
製造業

5倍はとても助かります。ゴミが出ないので嬉しいです。

対象商品:
52928488
2023-05-14
用途:
家庭用
サービス業

芯を捨てる必要はないですし、長いので交換もたまにでいいのでとても気に入っています

1人が参考にしています
対象商品:
52928524
2023-03-12
用途:
災害用備蓄
製造業

災害用に備蓄しておきます。1個ずつ個包装なのがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
52928524
2022-12-14
用途:
トイレで
製造業

トイレットペーパーの芯があるときちんとゴミ箱に捨ててくれないので、芯なしのトイレットペーパーが助かります。しかも5倍巻きなので補充の頻度が少なくて済んでます。ペーパー自体の柔らかさもよいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする