SAWADAY 香るスティック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(70mL) 注文コード 52930064 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

濃密フレグランスオイルを使用したプレミアムな香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります。
可憐な香り立ちフルーティーフローラル調の香り。

香りパルファムグリ 商品タイプ本体 シリーズサワデー 危険等級V アズワン品番64-1135-04 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
部屋の消臭
運輸・通信業

注文して直ぐに対応してくれるので毎回助かります。
次回も迷わず注文したいと思います。

対象商品:
52930073
2021-03-04
用途:
トイレに置いてます
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレに置いてますが、すぐトイレ中がいい香りに包まれました

対象商品:
52930073
2022-02-23
用途:
無臭!?

此の商品を2種購入して、玄関と寝室に匂いを変えてセットしたが無味無臭で高額感に残念.....

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする