大王製紙
大王製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
大王製紙の トイレットペーパー
シャワー吸水力が2倍のトイレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18ロール)
注文コード
52930947
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メーカー品レースプリントに対して吸水力が2倍。厚手でしっかりした使い心地で肌に貼り付いたり、破れたりしにくい。
トイレを明るい雰囲気にするリーフ柄のプリント。無香料。パルプ100%。
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
タイプ
ダブル
長さ(m)
25
色(柄)
リーフ柄プリント
香り
無香料
使用場所
トイレ
アズワン品番
65-0449-08