シャワー吸水力が2倍のトイレットフラワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12ロール) 注文コード52930965 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

メーカー品レースプリントの吸収力に対して吸収力が2倍。厚手でしっかりした使い心地で肌に貼り付いたり、破れたりしにくい。
気分に合わせて選べるフラワー柄。6種類の柄がランダムに入っています。フローラルブーケの香り。パルプ100%。

種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト タイプダブル 長さ(m)25 色(柄)四季の花柄 香りフローラルブーケの香り 使用場所トイレ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする