大王製紙
大王製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
大王製紙の トイレットペーパー
エリエール フラワープリント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18ロール)
注文コード
52930999
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トイレ空間を華やかに彩るフラワープリント。優雅な花の香り。
タイプ
ダブル
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
長さ(m)
25
シリーズ
エリエール
色(柄)
フラワープリント
香り
華やぐフローラルの香り