両面クリーンベンチ 殺菌灯付き CTWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52931866 品番CTW1200UVAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥508,000

省スペース化に配慮した両面仕様です。抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業が出来ますので効率的です。※天面から吹き出されるエアーは、扉の開いている度合いで流れます。庫内空間にエアーカーテン等の間仕切りはありません。

仕様クリーン度(クラス):100 材質作業面:ステンレス(SUS304)、正面扉:PC(ポリカーボネート)、側面窓:アルミニウム複合板、フレーム:アルミニウム、プレフィルター:モダアクリル、ポリエステル 質量(kg)57.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)115 コード長さ(m)1.5(3Pプラグ) 処理風量(m3/min)5 風量(m3/min)(開口部)2.39 照明蛍光灯15W×2灯、殺菌灯15W×2灯 フィルターサイズ(mm)HEPA:□450×1枚 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) サイズ(mm)1200×764.7×803 アズワン品番3-5287-12 有効寸法(mm)有効作業面:1114×614 吹出風速(m/s)0.4
注意
※両面の扉を最下段(開口30mm)まで下げた状態の測定値で、開口部風量は開口部平均値、クリーン度は作業面中央・高さ35mmの値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52931866 CTW1200UVAX 13625075 CTW-1200UVAX-L 両面クリーンベンチ CTWシリーズ アズワン 両面クリーンベンチ CTWシリーズ アズワン 1台 497,000 税込546,700 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする