※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
52932085
品番
CL3120-02-10
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
容量(mL)
60
材質
並ガラス
色
白
内径(Φmm)
口部:Φ28
全高(mm)
(フタ含む):90
アズワン品番
63-1392-62
胴外径(Φmm)
上部:Φ48