アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン関連商品
アネスト岩田の 加圧タンク
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52932216
品番
COT-20B
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
接液部はステンレス製です。
フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
容量(L)
25
用途
水性液剤用
トラスコ品番
161-3276
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
18.5
奥行(mm)
420
内径(Φmm)
316〜320
全幅(mm)
420
全高(mm)
670
最高使用圧力(MPa)
0.4
ホース取付口
G3/8B
撹拌方式
なし
エアー取込口
G1/4B
注意
※サビ・腐食が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません