LEDワークライト(作業灯) 角型 (IP67/IP69K 防水)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52935576 品番 81JGW051
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済

定格電圧(V)9〜32(DC12/24対応) 定格電力(W)LED 3Wx5 付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ タイプ- 電圧(V)9〜32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)1100 LED使用数(個)3W×5 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
注意
※本製品を使用することで微細なノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※ラジコン等を近くで使用する際は、動作確認をお願い致します。
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52935576
2022-10-17
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

取付も簡単で、影になって見えにくい場所もとても明るくなり作業効率がアップします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする