78PU3362 床溝用埋木 信和自動車工業 52936459 78PU3362 床溝用埋木 信和自動車工業 52936459 78PU3362 床溝用埋木 信和自動車工業 52936459

床溝用埋木

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52936459 品番78PU3362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

床溝用の埋木になります。

幅(mm)63 長さ(mm)2500 厚さ(mm)33 材質樹脂(廃プラ) 長さ(m)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52936459
2023-11-30
用途:
ジョルダーの溝埋め用
司北陸株式会社 様 (運輸・通信業)

弊社の冷蔵車に使用しました。幅、高さはぴったりでした。長さは車両によって異なるので切断して使用してます。今のところ不具合はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする