信和自動車工業
ステンレス工具箱(ウロコ型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法W(mm)
(上)500
(上)500
(上)750
(上)900
寸法H(mm)
320
320
453
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52936468
品番
633U500A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法H(mm)
320
寸法d(mm)
225
寸法D(mm)
290
寸法W(mm)
(上)500
適合品番
710PSTK-FHK
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。