曜日別特売
633U750A ステンレス工具箱(ウロコ型) 信和自動車工業 52936477

633U750A ステンレス工具箱(ウロコ型) 信和自動車工業 52936477
633U750A ステンレス工具箱(ウロコ型) 信和自動車工業 52936477
633U750A ステンレス工具箱(ウロコ型) 信和自動車工業 52936477

ステンレス工具箱(ウロコ型)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法W(mm)(上)750
寸法H(mm)320
内容量1個注文コード52936477品番633U750A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
材質ステンレス寸法H(mm)320寸法d(mm)225寸法D(mm)290寸法W(mm)(上)750適合品番710PSTK-FHK
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52936468
2024-10-18
用途: トラックの工具箱として

理想通りの商品でした。迅速な発送して頂きありがとうございました。また機会あれば利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする