LEDセンサーライト 7W×2灯

(77件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52936547 品番ML-DS2
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光

消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0〜40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15〜100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒〜約5分(昼〜夜) 取付可能パイプ径(Φmm)30〜85 電球の種類LED
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(5.4MB)
注意
※電源はコンセントから取ってください。
※電源は家庭用100V専用です。
※取付け場所は、燃えやすい物が近くにない所を選んでください。
※昼でも本体に物(布団や布等)を被せ点灯すると引火する危険があるのでしないでください。
※火傷に注意してください。点灯中、消灯後も電球、ライト部は熱くなっていますので触れないでください。
※屋内・屋外に関係なく本体は斜め向き、下向き、逆さまには絶対に取付けないでください。※屋外に取付ける場合は、屋外のコンセントは防雨型を使用してください。(防雨構造はIP44電気機械器具の保護等級について許可を受けた規格です。)
※本機は防雨構造です。屋外に取付ける場合、通常の雨、風には耐えますが、防水タイプではありませんので大量の水のかかるような所には取付けないでください。(防雨構造はIP44電気機械器具の保護等級について許可を受けた規格です。)※本体を改造しないでください。
※電波を出す器具の近くには取付けないでください。電波を出す器具や本機が誤動作するときがあります。
※点灯中はLEDライト部を直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
※工場や仮説電源などでも、基本的にご設置、ご使用いただけますが、電圧が大きく変動する場合は、本照明機器の安定動作のためにAVR(自動電圧調整器)などの電源対策をおすすめしております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:114
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:171
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
出入り口
高木石油店 様

屋根下の雨のかからない所で使用していました。赤いランプは点滅しているのでセンサーは反応している様ですが2年程で点かなくなりました。3.4年はもってほしかったです。

2025-12-26
用途:
屋外の照明用
株式会社ビー・アンド・プラス 様 (製造業)

人感センサーにより人を検知して点灯するので、暗い時に明るく照らしてくれます。人感センサーの感度もよく便利です。

2025-11-15
用途:
事務所店舗の防犯対策に
AG ORDINARY 様

全部で4〜5台ほど購入しました。当たりはずれがあるようで1年ちょいで使えなくなるものが2台ほど。赤いセンサーは反応していますがLEDはぼやっと点灯する感じです。2台とも同じ状況ですので当たりはずれなのかもしれません。3年以上元気に点灯しているものもあります。

1人が参考にしています
2025-07-17
用途:
防犯、作業時の照明
農・林・水産業

明るくて良い。電源ケーブルが3mあるので外壁への取り付けから室内側への取り回しに余裕があるので設置の自由度が高くて良かったです。耐久性は未知数ですが期待したいです。

2025-10-06
用途:
玄関灯
サービス業

特段に可もなく不可もなしだが、投光器部分の可動範囲がやや狭い気がする。もう少し可動範囲が広い方が良いのでは?

2025-02-07
用途:
戸建て用防犯ライト
製造業

家屋の柱から敷地内や8m先の道路を通る人や車を感知し、とても明るく照らし防犯に役立っています。
照射時間を調節できること、3mのACコードが付属していることが良いです。
他の人からも「この商品が欲しい」と注文を請け、取付させていただきましたところ、とても明るくて良いとの評価をいただきました。
付属のクランプが片持ちで固定が難しいため、SUS板にM4ネジで固定して取付けています。
ライトの上下・左右の向きをもっと広い範囲に調整することができれば、「やや満足」から「満足」に評価を変えさせていただきます。

2人が参考にしています
2025-03-14
用途:
事業所の防犯に
マルヨ農園 様 (農・林・水産業)

とても明るく、センサーの感知も良いです。
ライトの光る時間や感度も簡単に変更できてよかったです。
悪い点は他のレビューでもあった通り、ライトの可動範囲が狭いこと。
左右上下に狭いので広く照らしたい場合は不便です。

2人が参考にしています
2024-12-19
用途:
屋外証明
農・林・水産業

丈夫で長持ち、それと使い勝手がよく、とても満足です。
この証明商品は、取り付けが簡単で、取扱説明書もわかりやすく、商品の性能の
とてもよく満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
センサー部分について、角度調整はできるでしょうか。
回答:
左右各80°動きます。
2024-08-08
質問:
電球のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-08-08

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする