ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
20-21 APダイアリー バーチカル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52936836
品番
E1138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
時間管理がしやすい。
サイズ
A6判
終わり月
2021.03
色(表紙)
ブラウン
始まり月
2020.03
仕様
カレンダー、年間スケジュール、月間予定表、週間予定表、横罫、パーソナルノート
寸法(mm)
148×105(中身)
質量(g)
130
シリーズ
アポイント
材質(表紙)
PVC差込式
ページ数
160
始まり曜日
月曜日