BS-6W マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万 52939846

マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50枚×20パック)
幅(mm)190
内容量1箱(50枚×20パック)注文コード52939846品番BS-6W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。

用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。材質ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)厚さ(mm)0.06幅(mm)190高さ(mm)130(15)(チャック下)見出し枠なし適合規格食品衛生法適合透明サイズB6品番BS-6W 白(カートン)種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52939819
2023-09-11
用途: 小売の商品パッケージとして
合同会社3world卸売・小売業

探していたタイプがこちらで見つかり、助かりました。
きっちり閉まるので良いです!

対象商品 : 52939803
2023-01-27
用途: 小分けした食品の保存
飲食業

マチありなので、厚さのある物も、スムーズに出し入れ出来ます。チャックの色が白いのが、とても好み。リピ買いしました。

1が参考にしています
対象商品 : 52939819
2022-05-06
用途: 小物整理
その他業種

スライダーがやや大きめでつかみやすく、開閉しやすいです。白ベースでデスク周りを固めているのでカラーも気に入っています。次回はサイズ違いで購入して、キッチンまわりの整理をしようかな、と考えています。

対象商品 : 52939803
2021-08-07
用途: 小物の仕分け
卸売・小売業

オリジナルグッズ作成時のパーツの仕分けに使っています。マチがあって底が浅いので収納力があって取り出しやすくて使いやすいです。

対象商品 : 52939803
2020-10-29
用途: 化粧品の保管など
サービス業

他の商品より横幅があってスライダーも白で綺麗です。リップライナーが入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする