日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
パージアダプタ めねじ取付用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52939898
品番
PAD-2 STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
素早く簡単に配管内の残圧を除去。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
残圧対策
適合流体
作動油
取付サイズ
1/4
使用圧力(MPa)
0〜35
材質(本体)
鋼鉄(ニッケルメッキ)
取り付け形状
オネジ取付用
用途
油圧配管回路の残圧除去
バルブ構造
バルブなし
材質(シール)
ニトリルゴム
使用温度(℃)
-5〜80
ドレン排出口
チューブサイズ 外径Φ8mm
注意
※チューブ継手は付属品です。
商品説明動画
【日東工器】油圧配管の残圧処理に!パージアダプタ インラインタイプ
参考になった