日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52939907
品番
PAD-3FM STEEL NBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥14,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
残圧対策、インライン
適合流体
作動油
取付サイズ
3/8
使用圧力(MPa)
0〜35
材質(本体)
鋼鉄(ニッケルメッキ)
取り付け形状
オネジ取付用×メネジ取付用
用途
油圧配管回路の残圧除去
バルブ構造
バルブなし
材質(シール)
ニトリルゴム
使用温度(℃)
-5〜80
ドレン排出口
Rc1/8(めねじ)
注意
※カプラおよびホース・チューブ継手は本品には付属しておりません。別途ご用意ください。
商品説明動画
油圧配管の残圧処理に! パージアダプタ インラインタイプ
参考になった