トーアボージン
防災面 304型 グリーン ギアバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52940108
品番
NT-304G
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
直接着用型防災面。
種類
溶接面(かぶり式)
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
グリーン
質量(g)
265
寸法(幅W×高さH)(mm)
【内角平面】300(正面170)×215
装着方式
ギアバンド式
注意
※この有色防災面は「労働安全衛生法」に定められた有害光線を遮光するための適切な遮光保護具に該当いたしませんのでご使用の際は十分ご注意ください。
※この有色防災面はレーザー光線による作業には使用しないでください。
※X線、その他の放射線、強力な赤外線等に対して眼を保護する性能を持っていません。視力の低下や喪失を招く危険がありますので用途に適した保護面を使用してください。
※スポーツ、レジャー、娯楽(射撃)などの目的では使用しないで下さい。
※この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。