- クラック補修材AD ナショペン工業 52940214

クラック補修材AD

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(330mL×10本)
内容量1箱(330mL×10本)注文コード52940214品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シーリング材ではないので、基材との吸い込みの違いが少なく、補修跡が出ない。
1mmで1時間、3mmで3時間の乾燥時間で塗装可能。
超高強度繊維で補強しているので安心。

特性速乾収縮率(%)35以下保存環境異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月)乾燥時間(時間)1mm:1以内(20℃ 65%)、2mm:3以内(20℃ 65%)危険物の類別非危険物接着力フレキシブルボード:19kgf/cm2、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2、アルミニウム:16kgf/cm2、ステンレス:16kgf/cm2上塗り適応性JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと加熱残分(%)60以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52940205
2023-10-10
用途: 塗装作業前
天野塗装建設業・工事業

外壁塗装前のクラック補修に使用してます。
モノタロウ様だと単品で購入できるので重宝してます。
太いヒビ割れでも、自然な感じになりますので跡が目立ちません。
おすすめの商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 52940205
2023-08-31
用途: 塗装作業

発売以来何度かクラック補修で使用しましたが、近年はコーキングに頼っていまして使用していませんでしたが、この度サイディングの補修に使用予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする