溶接棒 Z-1Z

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)4
内容量1箱(5kg)注文コード52941578品番Z-1Z 4.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。
アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。
スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。
棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。

用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)棒径(Φmm)4棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100電流範囲(A)下向130~190RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進100~160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52941569
2024-08-01
用途: 作業台の制作
サービス業

亜鉛メッキの材料の溶接に使用しました。価格もリーズナブルで溶接性も問題ありません。

対象商品 : 52941553
2024-07-26
用途: 牧場の柵を溶接

信頼のコベルコの溶接棒なので安心して使用出来ます。亜鉛メッキを剥がさずに溶接出来るので助かります。

対象商品 : 52941553
2024-04-18
用途: 溶接
建設業・工事業

亜鉛メッキの丸パイプでゲートを製作する際に使用しました。
ぜロード等を使用するより効率良く溶接できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする