トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52941693
品番
HX-150
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品よりワイドな最大口開きです。
角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります。
従来の先端より、鋭角な設計で狭い場所や込み入った場所で威力を発揮します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
最大口開き(mm)
23
呼び寸法(mm)
150
全長(mm)
159
用途
機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに。
質量(g)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ずボルト・ナットの二面幅に合ったサイズを使用し、斜め掛けや浅掛けはしないで下さい。
※ハンマ代わりに叩かないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。