トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52941709
品番
HX-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品よりワイドな最大口開きです。
角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります。
従来の先端より、鋭角な設計で狭い場所や込み入った場所で威力を発揮します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
最大口開き(mm)
27
呼び寸法(mm)
200
全長(mm)
208
用途
機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに。
質量(g)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ずボルト・ナットの二面幅に合ったサイズを使用し、斜め掛けや浅掛けはしないで下さい。
※ハンマ代わりに叩かないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52941709
HX-200
52249183
HX-200
モンキレンチHX
トップ工業
1丁
¥
3,098
税込
¥
3,408
注文コードが変更になりました