モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52941718 品番HX-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品よりワイドな最大口開きです。
角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります。
従来の先端より、鋭角な設計で狭い場所や込み入った場所で威力を発揮します。

最大口開き(mm)32 呼び寸法(mm)250 全長(mm)258 用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに。 質量(g)390 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ずボルト・ナットの二面幅に合ったサイズを使用し、斜め掛けや浅掛けはしないで下さい。
※ハンマ代わりに叩かないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52941718 HX-250 52249199 HX-250 モンキレンチHX トップ工業 モンキレンチHX トップ工業 1丁 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする