CF150-5 インダス止水板 (センターバブル形フラット) カクイチ 52942086

CF150-5 インダス止水板 (センターバブル形フラット) カクイチ 52942086
CF150-5 インダス止水板 (センターバブル形フラット) カクイチ 52942086
CF150-5 インダス止水板 (センターバブル形フラット) カクイチ 52942086

インダス止水板 (センターバブル形フラット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
厚さT(mm)5
幅A(mm)150
内容量1巻(20m)注文コード52942086品番CF150-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。

用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製幅A(mm)150厚さT(mm)5寸法B(mm)14寸法C(mm)20定尺(m)20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容差:幅プラスマイナス3%、厚さプラスマイナス10%、長さプラスマイナス0~3%

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする