92900060140B ボルト スタッド 2.6X14 92900060140B ホンダ 52942286

ボルト スタッド 2.6X14 92900060140B

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52942286 品番92900060140B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34
主な適合車種(ホンダ)DUNK
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52942286
2017-11-15
用途:
タペットカバーのスタッドボルト交換

M6
全長: 26.0mm
エンジン側: 12.0mm
部品取付側: 14.0mm

エンジン側のネジ山径が僅かに大きいです。通常のナットはスルスル入りますが、ダイスでさらおうとすると結構削れます。使用箇所の性質上、あえてそういう設計にしているように思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする