K9681 ロングシャンク超硬カッター リューター(日本精密機械工作) 52942908

ロングシャンク超硬カッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個形状球型シャンク径(Φmm)6カット名称スパイラルカット注文コード52942908品番K9681
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。

用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。シャンク径(Φmm)6形状球型刃径(Φmm)6刃長(mm)5.5カット名称スパイラルカット全長(mm)152
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする