リューター(日本精密機械工作)
ジルコバー (セット品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(4本)
セット内容
Z1002・Z1012・Z1022・Z1032
注文コード
52943285
品番
Z0020
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
軸径(Φmm)
2.34
形状
Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型
刃先径(Φmm)
Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3
材質
ジルコニア
刃長(mm)
Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13
全長(mm)
Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37
セット内容
Z1002・Z1012・Z1022・Z1032
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
目の粗さ
中
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。