ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52943364 品番 BC63-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 寸法L(mm)56 適合規格PSE 管径(Φmm)金属製可とう管:63 寸法D(Φmm)75.4 寸法d1(Φmm)63.5 JIS規格JIS C8350 参考質量(g)280 防水性非防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする