ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52943416 品番BG38-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 寸法L(mm)44 適合規格PSE 管径(Φmm)金属製可とう管:38 寸法D(Φmm)49 寸法d1(Φmm)41.9 JIS規格JIS C8350 参考質量(g)130 防水性非防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52943389
2023-06-12
用途:
メンテナンス補修
建設業・工事業

機械修理の仕事で電気専門でない為大量購入し難いですが
少数ロット或いはバラ売りしてくれるのは大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする