八州電工
八州電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
八州電工の 電線管用接続部品
八州電工の 電線管用コネクタ
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52943845
品番
WUC63-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
薄鋼
寸法L(mm)
55.5
適合規格
PSE
管径(Φmm)
ビニル被覆金属製可とう管:63、薄鋼電線管:C63
寸法D(Φmm)
92
寸法d1(Φmm)
CTC63
JIS規格
JIS C8350
参考質量(g)
650
防水性
防水