ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52943863 品番 WUG17-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 寸法L(mm)37 適合規格PSE 管径(Φmm)ビニル被覆金属製可とう管:17、厚鋼電線管:G16 寸法D(Φmm)36.5 寸法d1(Φmm)CTG16 JIS規格JIS C8350 参考質量(g)90 防水性防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする