八州電工
八州電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
八州電工の 電線管用接続部品
八州電工の 電線管用コネクタ
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52943958
品番
VKC17-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
薄鋼
寸法L(mm)
43
適合規格
PSE
管径(Φmm)
金属製可とう管:17、ねじなし電線管:E19
寸法D(Φmm)
26.7
寸法d1(Φmm)
19.6
JIS規格
JIS C8350
参考質量(g)
60
防水性
非防水