※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八州電工
八州電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
八州電工の 電線管用接続部品
八州電工の 電線管用コネクタ
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52944003
品番
VKC63-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
薄鋼
寸法L(mm)
73
適合規格
PSE
管径(Φmm)
金属製可とう管:63、ねじなし電線管:E63
寸法D(Φmm)
75.4
寸法d1(Φmm)
64.2
JIS規格
JIS C8350
参考質量(g)
330
防水性
非防水