CPLP004 ラミPOP ハート フジプラ 52944299 CPLP004 ラミPOP ハート フジプラ 52944299 CPLP004 ラミPOP ハート フジプラ 52944299 CPLP004 ラミPOP ハート フジプラ 52944299 CPLP004 ラミPOP ハート フジプラ 52944299 CPLP004 ラミPOP ハート フジプラ 52944299

ラミPOP ハート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(18セット) 注文コード52944299 品番CPLP004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。
オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。
用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。
もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!

用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに! セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚 形状ハート 厚さ(mm)用紙:0.18 フィルムサイズ(W×H)(mm)90×77 坪量(g/m2)157 面付6面 用紙サイズA4 アズワン品番64-8846-75 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×71 フィルム厚さ(μm)(片面厚)100 適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
注意
※ご使用にはラミネーター(最大ラミネート幅100mm以上の機種)とプリンタが必要です。
※ラミネートする際は、必ず付属のラミネート用キャリアシートにはさんでお使いください。
※必ず専用の用紙とセットでご使用ください。
※お使いのラミネーター付属の取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
※ミシン目から切り離した用紙を、プリンタに通さないでください。
※レーザプリンタ・コピー機で両面を印刷する場合は、両面印刷可能な機種をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする