CSR-NS2-15A 316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ コンサス 52944378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSR-NS2-15A 316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ コンサス 52944378
CSR-NS2-15A 316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ コンサス 52944378

316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード52944378品番CSR-NS2-15A
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。
ワンピースボディー、レデュースポートです。
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。
禁油洗浄可能です。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)ステンレス316寸法L(mm)59寸法H(mm)42接続方式ねじ込み形寸法W(mm)82材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする