※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研計器
理研計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
理研計器の ガス分析
理研計器の 検知器
簡易定置型二酸化炭素計RI-600
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52944816
品番
RI-600-00・AC・0-2
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途
ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に
オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に
ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に
植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
検知対象ガス
CO2
仕様
(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4〜20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒
質量(g)
約200
タイプ
(ガス警報)2 段警報(H-HH)
電源
AC100V±10%・50/60Hz(最大6VA)
構造
壁掛型・センサ一体型
消費電力
AC 仕様:最大 6VA
表示
(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。
表示分解能
0〜2vol%:0.005vol%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×120×35.5
応答時間
90%応答 60 秒以内(同一条件下)
検知原理
非分散形赤外線吸収式
検知範囲
0〜2vol%
使用温湿度範囲
0〜40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと)
指示精度
±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下)
検知方式
拡散式
動作
(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰
警報設定値
1st:1.0vol%/2nd:1.0vol%【標準設定値】
接点容量
AC125V・1A
グリーン購入法
適合
警報接点
(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)
関連資料:
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200